U02850314 285 L_19 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 19
Rubix:160000000340687
Produttore:U02850314
EAN:8010239025028


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 329 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850314 285 L_19 CHIAVE COMBINATA LUNGA -E-
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x40x330 mm |
|---|---|
| Peso | 265 g |
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 329 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,20 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore