U02520538 252 N_20X22 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 20X22
Rubix:160000000339930
Produttore:U02520538
EAN:8010239133082


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 20x22 |
|---|---|
| Lunghezza | 242 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520538 252 N_20X22 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x50x240 mm |
|---|---|
| Peso | 250 g |
| Apertura | 20x22 |
| Lunghezza | 242 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore