U02520543 252 N_25X28 CHIAVE A FORCHETTA
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 25X28
Rubix:160000000339935
Produttore:U02520543
EAN:8010239133136


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 25x28 |
|---|---|
| Lunghezza | 282 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02520543 252 N_25X28 CHIAVE A FORCHETTA
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x60x280 mm |
|---|---|
| Peso | 415 g |
| Apertura | 25x28 |
| Lunghezza | 282 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore