U02520522 252 N_10X13 CHIAVE A FORCHETTA -E-

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Usag:252 N 10X13
Rubix:160000000339920
Produttore:U02520522
EAN:8010239132948
U02520522 252 N_10X13 CHIAVE A FORCHETTA -E-

Riepilogo info tecniche

Apertura10x13
Lunghezza162 mm
Tipologiachiave a bocca aperta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : U02520522 252 N_10X13 CHIAVE A FORCHETTA -E-


ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x30x160 mm
Peso68 g
Apertura10x13
Lunghezza162 mm
Tipologiachiave a bocca aperta
Finituraraso/cromo
5,15 IVA esclusa
/ Unità
6,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore