Riferimenti
Gedore:DSV 35 A 13
Rubix:160000000860515
Produttore:6319490
EAN:4010886631942


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Dettagli del prodotto : CHIAVI A T QUADRE 921GC 13
PUNTA
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 449 g |
|---|---|
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 100 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | fosfato |
| Codice doganale | 82041100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione