CHIAVE A RULLINO, CROMATA 8071 C

Chiave regolabile serie 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Bahco:8071 C
Rubix:160000001331163
EAN:7314150007219
CHIAVE A RULLINO, CROMATA 8071 C
Riepilogo info tecniche
Apertura27
Lunghezza205 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO, CROMATA 8071 C


Standard: ISO 6787, DIN 3117 Shape, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Divisione della scala in mm per una preimpostazione e una misurazione accurata. Ganasce strette e robuste per un funzionamento corretto. Filettatura sinistrorsa. Serie P: ganascia reversibile, dentata su un lato, per l'uso come chiave per tubi. Cromata. Tempra di precisione e trattamento anticorrosione. IP: confezione industriale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Apertura27
Lunghezza205 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
15,12 IVA esclusa
/ Unità
18,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione