CHIAVE A PERCUSSIONE 54A.46

54A - Chiavi poligonali contrecoudées metriche di "grande sforzo"

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:54A.46
Rubix:160000000123797
EAN:3148511106303
CHIAVE A PERCUSSIONE 54A.46
Riepilogo info tecniche
Apertura46
Lunghezza280 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A PERCUSSIONE 54A.46


54A - Chiavi poligonali contrecoudées "big effort" metrics
- Chiavi poligonali offset a lama larga: per un serraggio potente, grazie all'elevata resistenza della testa poligonale e alla lunga impugnatura regolabile (da ordinare separatamente).
- Lo spazio libero sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo. Ideale per dadi in serie.
- Impugnatura da utilizzare: 54.M.1B per 24 e 30 mm; 54.M.2B per 32 - 41 mm; 54.M3B per 46 - 55 mm; 54.M4B per 60 - 70 mm.
- Dimensioni metriche: da 24 a 70 mm.
- Finitura: cromato satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1244 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)280x70x65 mm
Peso imballaggio1442 g
Apertura46
Lunghezza280 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituraraso/cromo
Mostra UNSPSC / ECL@SS
76,07 IVA esclusa
/ Unità
92,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione