009500010-CHIAVE A T SEMPLICE 10 950 10
CHIAVI A T SEMPLICI ESAGONALI BETA 950
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:950 10
Rubix:160000000005742
Produttore:009500010
EAN:8014230038131

Documenti
Dettagli del prodotto : 009500010-CHIAVE A T SEMPLICE 10 950 10
UNI 6742 DIN 3112
Asta di manovra scorrevole arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza.
Un fermo di sicurezza impedisce la fuoriuscita dell'asta per evitare incidenti
Triplice marcatura della misura sulla testa
Esecuzione cromata
Asta di manovra scorrevole arrestabile nella posizione desiderata su tutta la lunghezza.
Un fermo di sicurezza impedisce la fuoriuscita dell'asta per evitare incidenti
Triplice marcatura della misura sulla testa
Esecuzione cromata
Punti di forza
T-handle hexagon socket wrenches
Applicazioni
Hand tools
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 255x45x30 mm |
|---|---|
| Peso | 170,3 g |
| Apertura | 10 |
| Lunghezza | 230 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | cromato |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
