CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 21MM 467B.21

467B Chiavi combinate con cricchetto antiscivolo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:467B.21
Rubix:999180600061814
EAN:3662424064746
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 21MM 467B.21

Riepilogo info tecniche

Apertura21
Lunghezza287 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 21MM 467B.21


La chiave combinata a cricchetto con impugnatura antiscivolo per eccellenza.
Estremità aperta antisdrucciolo - Impedisce che l'estremità aperta della chiave scivoli via dagli elementi di fissaggio, l'estremità disassata aumenta la coppia di serraggio e consente di lavorare in modo più sicuro e produttivo e di non avere più nocche ammaccate.
Innovativo Ring Stop - Estremità a 12 punte con un design unico che permette di raggiungere le aree ad accesso limitato dove le chiavi standard non arrivano. Incorpora una molla che impedisce all'estremità della scatola di oltrepassare o sfilare accidentalmente l'elemento di fissaggio; tuttavia, il design innovativo consente di spingere la chiave oltre il dado per consentire l'accesso a un secondo dado, se necessario.
Interruttore incassato - impedisce cambi di direzione accidentali.
Design rivoluzionario della sezione trasversale a I-Beam - Migliore comfort con minore stress per la mano e maggiore resistenza per una maggiore sicurezza che consente all'utente di applicare una coppia maggiore.

Applicazioni

Per tutte le applicazioni più comuni.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso340 g
Apertura21
Lunghezza287 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
38,94 IVA esclusa
/ Unità
47,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione