CHIAVE A BATTERE 45.50

45 - Chiavi a testa singola

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:45.50
Rubix:160000000110236
EAN:3148511052501
CHIAVE A BATTERE 45.50

Riepilogo info tecniche

Apertura50
Lunghezza410 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A BATTERE 45.50


45 - Chiavi a uncino
- Chiavi a uncino: La forcella è più spessa per coppie molto elevate.
Esempi: Lavori pubblici, ferrovie, cantieri navali, agricoltura, piattaforme petrolifere, costruzioni metalliche.
- Foro di sospensione sull'estremità del manico: le chiavi possono essere riposte su un pannello o appese per evitare perdite o cadute.
- Forcella angolata a 15°.
- Dimensioni metriche: da 30 a 75 mm.
- Finitura: brunita.

Applicazioni

For very high torques: Public works, railways, naval, agriculture, metal constructions, etc.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1620 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)410x105x20 mm
Peso imballaggio1619 g
Apertura50
Lunghezza410 mm
Tipologiachiave piatta
Finituralucidato
32,10 IVA esclusa
/ Unità
39,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione