Riferimenti
Usag:248 55
Rubix:170000000119182
Produttore:U02480155
EAN:8001150009365


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 55 |
|---|---|
| Lunghezza | 450 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480155 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 55 |
|---|---|
| Lunghezza | 450 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 14,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore