CHIAVE INGLESE A RULLINO CROMATA APERTURA MAX. (MM) 13 LUNGHEZZA (MM) 100 5044463

CHIAVI REGOLABILI A RULLINO CROMATE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5044463
Rubix:999180300061103
EAN:3660338482373
CHIAVE INGLESE A RULLINO CROMATA APERTURA MAX. (MM) 13 LUNGHEZZA (MM) 100 5044463

Riepilogo info tecniche

Apertura13
Lunghezza100 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO CROMATA APERTURA MAX. (MM) 13 LUNGHEZZA (MM) 100 5044463


  • Standard: ISO 6787
  • Acciaio al cromo-vanadio con finitura cromata per una maggiore durata 
  • Maggiore accessibilità grazie all'inclinazione di 22,5° della testa 
  • Scala di misurazione in mm sulla ganascia per ottenere rapidamente le dimensioni di dadi, tubi, ecc. 
  • Superfici delle ganasce perfettamente parallele
  • Impugnatura ergonomica con foro per appenderla e riporla facilmente
  • Impugnatura affusolata per una migliore presa e un peso ridotto per le grandi dimensioni (450 mm e 600 mm)
  • Senso di rotazione della rotella: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura13
Lunghezza100 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
18,16 IVA esclusa
/ Unità
22,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore