Riferimenti
Facom:44.34X36
Rubix:160000000108690
EAN:3148511024850




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 34x36 |
|---|---|
| Lunghezza | 342 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A FORCHETTA 44.34X36
44 - Chiavi metriche per forcelle
- Le chiavi per forcelle = sono più sottili di una chiave mista standard per una migliore accessibilità negli strati. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici.
- Teste angolate a 15°.
- Dimensioni metriche: da 3,2 a 42 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Le chiavi per forcelle = sono più sottili di una chiave mista standard per una migliore accessibilità negli strati. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici.
- Teste angolate a 15°.
- Dimensioni metriche: da 3,2 a 42 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Punti di forza
- Chiavi aperte = le forcelle sono più piatte di una normale chiave ad anello e possono quindi essere utilizzate in punti in cui non è possibile utilizzare chiavi più spesse. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici. - Teste curve a 15°. - Misure metriche: da 3,2 a 42 mm. - Versione: cromata, satinata.
Applicazioni
Le forchette sono più sottili di una chiave mista standard per una migliore accessibilità nei livelli. Esempi: pinze dei freni, dadi di bloccaggio dei tubi idraulici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 741 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 334x72x12 mm |
| Peso imballaggio | 783 g |
| Apertura | 34x36 |
| Lunghezza | 342 mm |
| Tipologia | chiave piatta |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione