Riferimenti
Beta Tools:42 12
Rubix:999201217005691
Produttore:000421012
EAN:8014230959016


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 12 |
|---|---|
| Lunghezza | 158 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Dettagli del prodotto : 000421012-CHIAVE COMBINATA 12 - 42N 42 12 NEW CODE
Chiave combinata elegante e maneggevole, dalle linee snelle e più leggera al tatto, con spessori delle teste ridotti al minimo per intervenire correttamente in qualsiasi spazio. • Dimensioni delle teste ridotte. • Valori di coppia più che raddoppiati rispetto ai requisiti della norma ISO 1711. • Ergonomia migliorata per una maggiore trasmissione della forza. DIN 3113 - UNI ISO 7738
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 12 |
|---|---|
| Lunghezza | 158 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 18,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore