Riferimenti
Facom:126A.120
Rubix:160000000045275
EAN:3148511347034




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 120 |
|---|---|
| Lunghezza | 345 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A SETTORE 126A.120
126A - Chiavi con tenoni snodati
- Per dadi a foro laterale.
- Tenoni smontabili.
- Stesso design e stessi vantaggi della chiave 125A, ma dotata di tenoni smontabili per la manovra del dado in cima al foro.
- Le 5 dimensioni sostituiscono il set di chiavi fisse modello classico.
- Tenoni trattati per un'estrema durezza.
- Capacità: da 15 a 180 mm.
- Finitura: cromata satinata.
- Per dadi a foro laterale.
- Tenoni smontabili.
- Stesso design e stessi vantaggi della chiave 125A, ma dotata di tenoni smontabili per la manovra del dado in cima al foro.
- Le 5 dimensioni sostituiscono il set di chiavi fisse modello classico.
- Tenoni trattati per un'estrema durezza.
- Capacità: da 15 a 180 mm.
- Finitura: cromata satinata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 678 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x90x12 mm |
| Peso imballaggio | 683 g |
| Apertura | 120 |
| Lunghezza | 345 mm |
| Tipologia | chiave a gancio |
| Finitura | raso/cromo |
| Diametro | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione