Riferimenti
Usag:285 KF 10
Rubix:999180200014502
Produttore:U02856110
Dettagli del prodotto : U02856110 285 KF
ISO 691
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
Forchetta inclinata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Forchetta con sistema antislittamento dell'esagono durante la manovra
Angolo di lavoro del cricchetto regolabile a 180°
Forchetta inclinata di 15°
Angolo di ripresa di 5°
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 10 |
|---|---|
| Lunghezza | 136,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

