U02820104 282_30-32 CHIAVE A SETTORE -B-
Chiavi a settore con nasello quadro
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 30-32
Rubix:160000000340597
Produttore:U02820104
EAN:8010239022874

Documenti
Dettagli del prodotto : U02820104 282_30-32 CHIAVE A SETTORE -B-
Per ghiere a corona
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x20x140 mm |
|---|---|
| Peso | 41 g |
| Apertura | 30x32 |
| Lunghezza | 135 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,68 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
