U02520533 252 N_17X19 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 17X19
Rubix:160000000339927
Produttore:U02520533
EAN:8010239133051

Documenti
Dettagli del prodotto : U02520533 252 N_17X19 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x40x220 mm |
|---|---|
| Peso | 176 g |
| Apertura | 17x19 |
| Lunghezza | 220 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
