CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 65.22X24

65 - chiavi poligonali metriche a cricchetto con angolo di 15°

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:65.22X24
Rubix:160000000152927
EAN:3148517721401
CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 65.22X24

Riepilogo info tecniche

Apertura22x24
Lunghezza260 mm
Tipologiachiave a bocca aperta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE POLIGONALE A CRICCHETTO 65.22X24


65 - chiavi poligonali a cricchetto angolate a 15° metrici
- Chiavi poligonali a cricchetto, sfalsate di 15°: lo spazio sotto l'impugnatura consente di lasciare spazio alle dita o a un ostacolo.
- Meccanismo a cricchetto a leva compatto e reversibile.
- Angolo di recupero a 5° (7,5° per la dimensione 6 mm; 6° per 7, 8 e 9 mm).
- Testa ad occhio sfalsata di 15°.
- Dimensioni metriche: da 6 a 24 mm.
- Finitura: cromata satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso423 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)258x45x20 mm
Peso imballaggio423 g
Apertura22x24
Lunghezza260 mm
Tipologiachiave a bocca aperta
Finituraraso/cromo
€ 71,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione