U02352010 235 1/2 N_15 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Chiavi a bussola con bocca poligonale FULLCONTACT
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:235 1/2 N 15
Rubix:160000000339541
Produttore:U02352010
EAN:8010239111318


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 15 mm |
|---|---|
| Lunghezza | 36 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02352010 235 1/2 N_15 CHIAVE A BUSSOLA -E-
Acciaio speciale altamente legato al Cromo Molibdeno - Esecuzione cromata
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x21,4x21,4 mm |
|---|---|
| Peso | 55 g |
| Apertura | 15 mm |
| Lunghezza | 36 mm |
| Tipologia | chiave a bussola |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 21,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore