PRODOTTI PER MANUTENZIONE HNA 1-4

Chiave per capicorda regolabile SKF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:HNA 1-4
Rubix:170000000414129
EAN:7316572218471
PRODOTTI PER MANUTENZIONE HNA 1-4

Riepilogo info tecniche

Apertura20 - 35 mm (km 1 - 4, kmk 0 - 4, kmfe 4, kmt 0 - 2, n 01 - 04 and m8x1 - m18x1,5 (din 1804))
Lunghezza165 mm
Tipologiachiave a gancio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PRODOTTI PER MANUTENZIONE HNA 1-4


La chiave a gancio regolabile SKF è dotata di un gancio girevole che consente di serrare e allentare una vasta gamma di dadi di bloccaggio. Viene utilizzata per fissare e regolare i cuscinetti su perni conici, manicotti di adattamento e manicotti di estrazione. Rappresenta una soluzione economica in quanto si adatta a una vasta gamma di dadi di bloccaggio.

Punti di forza

  • Progettata con un manico lungo e un punto di articolazione rinforzato, è in grado di generare coppie elevate
  • Impugnatura con bordi arrotondati per un maggiore comfort
  • Foro di fissaggio per riporla facilmente
  • Denominazione incisa al laser per una facile identificazione
  • Riduce al minimo il rischio di danni all’albero e al dado
  • Soluzione economica in quanto consente di serrare e allentare una vasta gamma di dadi di bloccaggio con diametri esterni

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura20 - 35 mm (km 1 - 4, kmk 0 - 4, kmfe 4, kmt 0 - 2, n 01 - 04 and m8x1 - m18x1,5 (din 1804))
Lunghezza165 mm
Tipologiachiave a gancio
Codice doganale82041100
36,29 IVA esclusa
/ Unità
44,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione