CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 16 MM 467BR.16

Chiave combinata a cricchetto rapido

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:467BR.16
Rubix:999180600061852
EAN:3662424065040
CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 16 MM 467BR.16

Riepilogo info tecniche

Apertura16
Lunghezza208 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO 16 MM 467BR.16


Meccanismo a cricchetto su entrambi i lati: Lavoro più veloce. Forcella con meccanismo a cricchetto: effetto cricchetto se la forcella è completamente inserita e fase di avvicinamento se inserita a metà. Versatilità.
Timone sull'occhiello. Nessun spostamento sui dadi, sicurezza ottimale.
Meccanismo a cricchetto compatto, reversibile tramite leva. Migliore accessibilità.
Angolo di recupero a 5° (6° per la dimensione 8 mm). Produttività migliorata.
Occhio e forcella inclinati a 15°.
Dimensioni metriche: Da 8 a 19 mm.
Finitura: cromato satinato.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura16
Lunghezza208 mm
Tipologiachiave a cricchetto
Finituraraso/cromo
30,43 IVA esclusa
/ Unità
37,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione