U02850330 285 L_46 CHIAVE COMBINATA LUNGA
CHIAVI COMBINATE LUNGHE USAG 285 L
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 L 46
Rubix:160000000340703
Produttore:U02850330
EAN:8010239025189


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 46 |
|---|---|
| Lunghezza | 680 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850330 285 L_46 CHIAVE COMBINATA LUNGA
ISO 7738
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Testa poligonale e a forchetta inclinate di 15°
Stelo con sezione a doppia T per garantire la massima resistenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 675x67x25 mm |
|---|---|
| Peso | 2500 g |
| Apertura | 46 |
| Lunghezza | 680 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 113,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore