U02820305 282 SN_120-180 CHIAVE A SETTORE
CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRATO USAG 282 SN
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:282 SN 120-180
Rubix:160000000340615
Produttore:U02820305
EAN:8010239023284


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 120-180 |
|---|---|
| Lunghezza | 492 mm |
| Tipologia | chiave a dado |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02820305 282 SN_120-180 CHIAVE A SETTORE
Per operare con una sola chiave su ghiere di più diametri
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 400x20x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1330 g |
| Apertura | 120-180 |
| Lunghezza | 492 mm |
| Tipologia | chiave a dado |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 9,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 47,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore