CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 22X24 880343

CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:880343
Rubix:999191000050822
EAN:3660338337628
CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 22X24 880343
Riepilogo info tecniche
Apertura22x24
Lunghezza248 mm
Tipologiachiave piatta
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE UNIVERSALE METRICA APERTURA (MM) 22X24 880343


DIN ISO 691/ 1711-1/ ISO 10102/ ISO 3318/ DIN 3113/ DIN 3110
In acciaio al Cromo Vanadio
Composte da due teste di diversa misura

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura22x24
Lunghezza248 mm
Tipologiachiave piatta
Finituraacciaio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,15 IVA esclusa
/ Unità
6,28 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore