CHIAVI A RULLINO 818G 460

62 P Chiave regolabile

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gedore:62 P 18
Rubix:160000000859160
Produttore:6368510
EAN:4010886636855
CHIAVI A RULLINO 818G 460
Riepilogo info tecniche
Apertura53
Lunghezza455 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVI A RULLINO 818G 460


Chiave regolabile, estremità aperta 18" Robusto design industriale Misure 6" - 18" = ISO 6787, ganasce impostate a 15° Misura 24" = ISO 6787, ganasce impostate a 22,5° Modello svedese, rotella con filettatura sinistra Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3 Finitura fosfatata, teste lucidate

Punti di forza

-Design industriale robusto
Modello svedese, rullo con filettatura sinistra
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3
Finitura fosfato, teste lucidate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1715 g
Apertura53
Lunghezza455 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
120,80 IVA esclusa
/ Unità
147,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione