CHIAVE A RULLINO 8072

Chiave regolabile serie 80

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:8072
Rubix:160000001335579
EAN:7314150007288
CHIAVE A RULLINO 8072

Riepilogo info tecniche

Apertura31
Lunghezza255 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO 8072


Standard: ISO 6787, DIN 3117 Form, ASME B107.8M - 1996 e BS 6333. Acciaio di qualità ad alta lega. Divisione della scala in mm per una preimpostazione e una misurazione accurata. Ganasce strette e robuste per un buon funzionamento. Vite sinistra. Serie P: ganasce reversibili, dentate su un lato per l'uso come chiavi per tubi. Fosfatate. Temprate di precisione e trattate anticorrosione. IP: confezione industriale.

Punti di forza

Central Nut Adjustable Wrenches with Phosphate Finish

Informazioni tecniche


Attributi
Peso415 g
Apertura31
Lunghezza255 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
Codice doganale82041100
28,08 IVA esclusa
/ Unità
34,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione