U02520540 252 N_22X24 CHIAVE A FORCHETTA -E-
CHIAVI A FORCHETTA DOPPIE USAG 252 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:252 N 22X24
Rubix:160000000339932
Produttore:U02520540
EAN:8010239133105

Documenti
Dettagli del prodotto : U02520540 252 N_22X24 CHIAVE A FORCHETTA -E-
ISO 10102
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Forchette inclinate di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x50x190 mm |
|---|---|
| Peso | 85 g |
| Apertura | 22x24 |
| Lunghezza | 242 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
