CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. METALLICA 101.12

101 Chiavi regolabili, regolazione rapida, impugnatura in metallo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:101.12
Rubix:999190300005496
EAN:3662424092220
CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. METALLICA 101.12
Riepilogo info tecniche
Apertura41
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A RULLINO REGOLABILE IMP. METALLICA 101.12


Risparmio di tempo: regolazione facile e veloce della ganascia mobile sul dado grazie alla rotella di regolazione.
3 passaggi: tirando la rotella, la ganascia mobile viene rilasciata all'istante.
muovere la ganascia mobile a mano per regolare la misura desiderata.
se necessario, utilizzare la rotella in modo tradizionale per regolare molto finemente.
da 2 a 3 volte più veloce della chiave standard. Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità. Graduazione in mm per una maggiore versatilità. a 3 volte più veloce di una chiave standard.
Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità.
Apertura extra larga per una maggiore versatilità.
Graduazione in mm su un lato.
Presentazione: corpo cromato lucido.

Punti di forza

Da 2 a 3 volte più veloce di una chiave standard.
Ganasce a profilo fine per una migliore accessibilità.
Apertura extra large per una maggiore versatilità.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura41
Lunghezza300 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
43,67 IVA esclusa
/ Unità
53,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione