Riferimenti
Usag:248 38
Rubix:170000000119172
Produttore:U02480138


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 38 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480138 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 38 |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 8,75 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore