CHIAVE COMBINATA LUNGA, MILLIMETRI 11M-30

Anello - Chiavi aperte lunghe e curve metriche 11M

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bahco:11M-30
Rubix:160000001331910
EAN:7314151829292
CHIAVE COMBINATA LUNGA, MILLIMETRI 11M-30
Riepilogo info tecniche
Apertura30
Lunghezza500 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA LUNGA, MILLIMETRI 11M-30


Anello - chiavi aperte, modello lungo, metrico. Standard: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 e DIN 3113. Materiale: acciaio di qualità ad alta lega. Ganascia in posizione 15 con testa più piatta per una migliore accessibilità. Posizione dell'anello 15 per facilitare il lavoro e migliorare la presa. Profilo Dynamic-Drive per una maggiore durata di viti e dadi. Cromo, satinato lucido. Per le misure 41 mm - 60 mm, vedere 1952M.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1070 g
Apertura30
Lunghezza500 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,24 IVA esclusa
/ Unità
49,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione