Riferimenti
Usag:248 52
Rubix:170000000119181
Produttore:U02480152
EAN:8001150009358


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 52 |
|---|---|
| Lunghezza | 450 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480152 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 52 |
|---|---|
| Lunghezza | 450 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore