U02850714 285_19 CHIAVE COMBINATA -E-
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 19
Rubix:160000000340741
Produttore:U02850714
EAN:8010239252257


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 19 |
|---|---|
| Lunghezza | 216 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850714 285_19 CHIAVE COMBINATA -E-
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x41x220 mm |
|---|---|
| Peso | 192 g |
| Apertura | 19 |
| Lunghezza | 216 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore