ADJUSTABLE WR. 8 QUICK ADJUST PLASTIC 101.8GPB

Chiave regolabile con regolazione rapida in plastica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:101.8GPB
Rubix:999220127016053
EAN:3662424092404
ADJUSTABLE WR. 8 QUICK ADJUST PLASTIC 101.8GPB

Riepilogo info tecniche

Apertura33
Lunghezza201 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ADJUSTABLE WR. 8 QUICK ADJUST PLASTIC 101.8GPB


Versione a montaggio rapido:
Risparmio di tempo: regolazione facile e veloce della ganascia mobile sul dado grazie alla rotella di regolazione.
3 passaggi:
- tirare la rotella: la ganascia mobile viene rilasciata istantaneamente.
- spostare manualmente la ganascia mobile per adattarla alla misura desiderata.
- Se necessario, utilizzare la rotella in modo tradizionale per una regolazione molto precisa, da 2 a 3 volte più veloce di una chiave standard.

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura33
Lunghezza201 mm
Tipologiachiave inglese
Finituracromato
27,68 IVA esclusa
/ Unità
33,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione