U02850711 285_16 CHIAVE COMBINATA -E-
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 16
Rubix:160000000340738
Produttore:U02850711
EAN:8010239252226


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16 |
|---|---|
| Lunghezza | 195 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850711 285_16 CHIAVE COMBINATA -E-
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x35x200 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Apertura | 16 |
| Lunghezza | 195 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore