CLE MIXTE 8MM 865256

CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE​ ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Roebuck:865256
Rubix:170000000540172
EAN:3660338196171
CLE MIXTE   8MM 865256
Riepilogo info tecniche
Apertura8
Lunghezza124 mm
Tipologiachiave combinata
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CLE MIXTE 8MM 865256


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al Cromo Vanadio
La combinazione della testa a forchetta e poligonale della stessa misura permette un rapido serraggio.
La testa poligonale assicura un potente serraggio e la sua inclinazione di 15° permette una facile manovrabilità sulle superfici piane

Punti di forza

Excellent hand grip

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura8
Lunghezza124 mm
Tipologiachiave combinata
Finituracromato
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,26 IVA esclusa
/ Unità
1,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore