Riferimenti
Usag:294 AD 150
Rubix:999190400156457
Produttore:U02940012
EAN:8001150026461


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 23 |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Dettagli del prodotto : U02940012 294 AD
ASME B107.100
Si regola rapidamente arretrando il rullino in acciaio
Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard
Doppia scala graduata: millimetri e pollici
Testa inclinata di 22° e asola di aggancio
Si regola rapidamente arretrando il rullino in acciaio
Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard
Doppia scala graduata: millimetri e pollici
Testa inclinata di 22° e asola di aggancio
Punti di forza
•Quick adjustment by pulling back the roll
Large capacity: opening +20% compared to the standard
Double graduated scale: millimetres and inches
Head angled at 22°
Steel roll
Hanging hole
Chrome plated finish
Large capacity: opening +20% compared to the standard
Double graduated scale: millimetres and inches
Head angled at 22°
Steel roll
Hanging hole
Chrome plated finish
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 23 |
|---|---|
| Lunghezza | 150 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | cromato |
| Diametro | 11,4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,36 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore