U02750008 275_13 CHIAVE A T
CHIAVI A T SEMPLICI CON BOCCA ESAGONALE USAG 275
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:275 13
Rubix:160000000340240
Produttore:U02750008
EAN:8010239019263

Documenti
Dettagli del prodotto : U02750008 275_13 CHIAVE A T
UNI 6742 DIN 3112 ISO 691
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Asta di manovra scorrevole ed estraibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 270x30x20 mm |
|---|---|
| Peso | 310 g |
| Apertura | 13 |
| Lunghezza | 260 mm |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
