Riferimenti
Roebuck:880112
Rubix:999191000050911
EAN:3660338335594


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 1 1/16' |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE COMBINATA APERTURA () 1 1/16 880112
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
In acciaio al cromo vanadio opaco.
Combinazione di 2 teste della stessa apertura che permette, grazie alla testa a forcella, un rapido approccio di serraggio.
Potente blocco con la testa poligonale il cui gomito a 15° assicura una facile manovra su una superficie piana.
In acciaio al cromo vanadio opaco.
Combinazione di 2 teste della stessa apertura che permette, grazie alla testa a forcella, un rapido approccio di serraggio.
Potente blocco con la testa poligonale il cui gomito a 15° assicura una facile manovra su una superficie piana.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 1 1/16' |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione