Riferimenti
Usag:248 14
Rubix:170000000119152
Produttore:U02480114
EAN:8001150008252


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 14 |
|---|---|
| Lunghezza | 145 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
Dettagli del prodotto : U02480114 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 14 |
|---|---|
| Lunghezza | 145 mm |
| Tipologia | chiave a bocca aperta |
| Finitura | nichel/cromo |
| Diametro | 5,25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,01 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore