CHIAVE INGLESE A RULLINO CROMATA APERTURA MAX. (MM) 63 LUNGHEZZA (MM) 600 5044462
CHIAVI REGOLABILI A RULLINO CROMATE ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:5044462
Rubix:999180300061239
EAN:3660338482366




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 62 |
|---|---|
| Lunghezza | 600 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO CROMATA APERTURA MAX. (MM) 63 LUNGHEZZA (MM) 600 5044462
- Standard: ISO 6787
- Acciaio al cromo-vanadio con finitura cromata per una maggiore durata
- Maggiore accessibilità grazie all'inclinazione di 22,5° della testa
- Scala di misurazione in mm sulla ganascia per ottenere rapidamente le dimensioni di dadi, tubi, ecc.
- Superfici delle ganasce perfettamente parallele
- Impugnatura ergonomica con foro per appenderla e riporla facilmente
- Impugnatura affusolata per una migliore presa e un peso ridotto per le grandi dimensioni (450 mm e 600 mm)
- Senso di rotazione della rotella: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 62 |
|---|---|
| Lunghezza | 600 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | cromato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 212,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 259,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione