U02850719 285_24 CHIAVE COMBINATA -E-
CHIAVE COMBINATA A FORCHETTA E POLIGONALE USAG 285
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:285 24
Rubix:160000000340746
Produttore:U02850719
EAN:8010239252271


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 24 |
|---|---|
| Lunghezza | 267 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
Documenti
Dettagli del prodotto : U02850719 285_24 CHIAVE COMBINATA -E-
ISO 7738
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Forchetta ribassata inclinata di 15°
Impugnatura ergonomica
Testa poligonale disassata e piegata di 15°
Anello con profilo esagonale solo per la misura da 5,5 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 21x50x270 mm |
|---|---|
| Peso | 323 g |
| Apertura | 24 |
| Lunghezza | 267 mm |
| Tipologia | chiave combinata |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore