CHIAVE A SETTORE 125A.80

Modelli con cerniera 125A

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Facom:125A.80
Rubix:160000000044954
EAN:3148511346594
CHIAVE A SETTORE 125A.80
Riepilogo info tecniche
Apertura80
Lunghezza280 mm
Tipologiachiave a gancio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE A SETTORE 125A.80


125A - Chiavi con tenoni snodati
- Per dadi con intaglio laterale.
- Lo snodo è dotato di una rondella a molla che garantisce scorrevolezza e affidabilità di funzionamento.
- Queste 5 dimensioni sostituiscono il triplo delle chiavi dei modelli classici fissi.
- Capacità: da 15 a 180 mm.
- Finitura: cromata satinata.
A [mm]: 3.0d [mm]: 15-35E [mm]: 5L [mm]: 168[g]: 80

Punti di forza

- La cerniera è dotata di un anello a molla per un funzionamento fluido e duraturo. - Con queste 5 misure di chiavi si può fare lo stesso che con il triplo delle classiche chiavi fisse. - Capacità: da 15 a 180 mm. - Esecuzione: Cromata, satinata.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso379 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)252x65x11 mm
Peso imballaggio420 g
Apertura80
Lunghezza280 mm
Tipologiachiave a gancio
Finituraraso/cromo
Codice doganale82041200
Mostra UNSPSC / ECL@SS
45,82 IVA esclusa
/ Unità
55,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione