CHIAVE FISSA POLIGONALE 880G 10 11

Avvitatore a impulsi a doppia ghiera profonda 2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2 10x11
Rubix:160000000859826
Produttore:6015940
EAN:4010886601594
CHIAVE FISSA POLIGONALE 880G 10 11

Riepilogo info tecniche

Apertura10x11
Lunghezza195 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVE FISSA POLIGONALE 880G 10 11


Design: DIN 838, ISO 3318, in acciaio al vanadio 31CrV3 di
GEDORE. Anelli
a parete sottile con profilo UnitDrive,
lucidati, larghezza chiave: 21 x 24 mm,
lunghezza: 307 mm, spessore anello a1: 13,4 mm,
spessore anello: 14,4 mm
Chiave poligonale doppia, profilo UD 10x11 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso89 g
Apertura10x11
Lunghezza195 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
€ 16,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione