CHIAVI A BUSSOLA 899GL 13

Chiave a bussola 3 C - 2133

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Gedore:2133 13
Rubix:160000000860119
Produttore:1746944
EAN:4010886841099
CHIAVI A BUSSOLA 899GL 13
Riepilogo info tecniche
Apertura13
Lunghezza245 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CHIAVI A BUSSOLA 899GL 13


Chiave a bussola con impugnatura a 3 componenti, esagonale 13 mm Esecuzione secondo DIN 3125, ISO 2725-1 Impugnatura tricomponente Power-Grip3 con foro di sospensione Forma ergonomica dell'impugnatura per un lavoro preciso, senza fatica Design ottimale dell'impugnatura e della lama per una trasmissione ideale della forza Profondità bocca 25 mm, lunghezza lama 125 mm A partire di 10 mm con esagono di manovra Lama in acciaio al molibdeno vanadio Plus GEDORE, bonificato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso225 g
Apertura13
Lunghezza245 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
22,48 IVA esclusa
/ Unità
27,43 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione