CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 24 LUNGHEZZA (MM) 150 4972377

Chiave inglese a rullino fosfata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:4972377
Rubix:999180300061221
EAN:3660338482335
CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 24 LUNGHEZZA (MM) 150 4972377

Riepilogo info tecniche

Apertura19
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave inglese
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO FOSFATA APERTURA MAX. (MM) 24 LUNGHEZZA (MM) 150 4972377


  • Standard: ISO 6787
  • Acciaio al cromo-vanadio con finitura fosfatata per una maggiore resistenza
  • Maggiore accessibilità grazie all'inclinazione di 22,5° della testa 
  • Scala di misurazione in mm sulla ganascia per ottenere rapidamente le dimensioni di dadi, tubi, ecc. 
  • Superfici delle ganasce perfettamente parallele
  • Impugnatura ergonomica con foro per appenderla e riporla facilmente
  • Impugnatura affusolata per una migliore presa e un peso ridotto per le grandi dimensioni (450 mm e 600 mm)
  • Senso di rotazione della rotella: sinistra

Informazioni tecniche


Attributi
Apertura19
Lunghezza150 mm
Tipologiachiave inglese
Finiturafosfato
17,98 IVA esclusa
/ Unità
21,93 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore