CH. FISSE POLIGONALI 880G 17 19

Avvitatore a impulsi a doppia ghiera profonda 2

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:2 17x19
Rubix:160000000859837
Produttore:6017480
EAN:4010886601747
CH. FISSE POLIGONALI 880G 17 19

Riepilogo info tecniche

Apertura17x19
Lunghezza265 mm
Tipologiachiave a bussola
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CH. FISSE POLIGONALI 880G 17 19


Design: DIN 838, ISO 3318, in acciaio al vanadio 31CrV3 di
GEDORE. Anelli
a parete sottile con profilo UnitDrive,
lucidati, larghezza chiave: 21 x 24 mm,
lunghezza: 307 mm, spessore anello a1: 13,4 mm,
spessore anello: 14,4 mm
Chiave poligonale doppia, profilo UD 17x19 mm * non a norma

Informazioni tecniche


Attributi
Peso250 g
Apertura17x19
Lunghezza265 mm
Tipologiachiave a bussola
Finituracromato
Codice doganale82041100
27,36 IVA esclusa
/ Unità
33,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione