Riferimenti
Usag:248 45
Rubix:170000000119176
Produttore:U02480145
EAN:8001150009204

Dettagli del prodotto : U02480145 248
ISO 691 DIN 3114
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Testa inclinata di 15°
Acciaio al Cromo Vanadio
Esecuzione nichelata cromata
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 45 |
|---|---|
| Lunghezza | 376 mm |
| Finitura | nichel/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
