CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 216 6822493
Chiave regolabile a rullino ad apertura extra larga fosfatata
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:6822493
Rubix:999180600004373
EAN:3660338518201


Riepilogo info tecniche
| Apertura | 39 |
|---|---|
| Lunghezza | 216 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
Documenti
Dettagli del prodotto : CHIAVE INGLESE A RULLINO AD APERTURA AMPIA CON GUAINA APERTURA MAX. (MM) 39 LUNGHEZZA (MM) 216 6822493
Acciaio cromo vanadioFinitura fosfatataRotazione a sinistraApertura molto grande Ganasce molto sottili (4,5 mm)Comoda impugnatura in gommaLe ganasce extra sottili (fino al 50% più sottili rispetto alle chiavi standard di apertura simile) offrono un’accessibilità superiore grazie allo spessore inferiore.
Informazioni tecniche
Attributi
| Apertura | 39 |
|---|---|
| Lunghezza | 216 mm |
| Tipologia | chiave inglese |
| Finitura | fosfato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,72 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione