Riferimenti
Facom:97.16X17
Rubix:160000000189264
EAN:3148511296103




Riepilogo info tecniche
| Apertura | 16x17 |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Tipologia | chiave a t |
Dettagli del prodotto : CHIAVE A T DOPPIA 97.16X17
97 - Chiavi metriche per tubi a doppio foro
- Chiavi a doppio foro: L'intero foro della chiave accetta aste filettate molto lunghe.
-Il corpo esagonale forgiato consente il serraggio con una chiave.
- Foro che consente l'uso di mandrini: 160A.
- Mandrino da utilizzare: 160A per dimensioni da 6 x 7 a 21 x 23 mm; 160A.2 per dimensioni da 24 x 26 a 30 x 32 mm.
- Teste esagonali.
- 2 dimensioni per chiave.
- Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm.
- Finitura: cromato satinato.
- Chiavi a doppio foro: L'intero foro della chiave accetta aste filettate molto lunghe.
-Il corpo esagonale forgiato consente il serraggio con una chiave.
- Foro che consente l'uso di mandrini: 160A.
- Mandrino da utilizzare: 160A per dimensioni da 6 x 7 a 21 x 23 mm; 160A.2 per dimensioni da 24 x 26 a 30 x 32 mm.
- Teste esagonali.
- 2 dimensioni per chiave.
- Dimensioni metriche: da 6 a 32 mm.
- Finitura: cromato satinato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 192 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 165x25x25 mm |
| Peso imballaggio | 192 g |
| Apertura | 16x17 |
| Lunghezza | 160 mm |
| Tipologia | chiave a t |
| Finitura | raso/cromo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione